Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
NT-ALU/A2-(14,0-16,0)-K14-5,0X20,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra großer Nietkopf
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 20 mm |
Klemmbereich min./max. | 14,0-16,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,2 mm |
Scherbruchlast | 2150 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!